Function - Dørstasjon video, påvegg for - SE51031001

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Flertrådssystem

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modulkonstruksjon - nei

  • Farge - Svart

  • Med infoskilt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736362123

Elnummer

6300145

Leverandørens varenummer

SE51031001

Typebeskrivelse

6300145

Installasjonsteknikk:

Flertrådssystem

Monteringsmetode:

Påvegg

Modulkonstruksjon:

nei

Farge:

Svart

Med infoskilt:

Ja

Med avdekning:

nei

Vandalbeskyttelse:

Ja

Med kamera:

Ja

Høyde:

181,1 mm

Bredde:

109,4 mm

Dybde:

31,1 mm

Dette porttelefonsystemet fra Niko er utviklet for enkel montasje via kommunikasjon på to-leder bus.

Den eksterne videoenheten er utstyrt med HD-kamera, mikrofon og høyttaler. Kameraet med integrerte infrarøde lysdioder gir bedre synlighet om natten (svart
og hvitt bilde). Du kan tilpasse enheten med et navneskilt (valgfritt i inngraverbar PMMA-plast). De vedlikeholdsfrie trykknappkontaktene garanterer lang levetid. Dørlåsen kan være koblet til tilgangskontrollmodulen (anbefalt) eller direkte til den eksterne videoenheten. Du kan motta anrop fra din eksterne videoenhet på smarttelefonen din via Niko tilgangskontroll app (Android eller iOS).

Denne eksterne videoenheten krever tilgangskontrollmodulen 510-21400 for å levere strøm.

Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no