Function - DALI-2 grensesnitt for impuls - NK310-02200

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Signalomformer

  • Bredde - 28 mm

  • Høyde - 14,2 mm

  • Dybde - 40,7 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736388147

Elnummer

1405043

Leverandørens varenummer

NK310-02200

Typebeskrivelse

310-02200

Modell / utførelse:

Signalomformer

Bredde:

28 mm

Høyde:

14,2 mm

Dybde:

40,7 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DALI-2 Grensesnitt for impulsbryter lar deg kontrollere DALI-2 control gear med en tradisjonell impulsbryter. Grensesnittet er utstyrt med fire potensialfrie innganger for å koble til maksimalt fire standard impulsbrytere. Hver inngang konverterer en mekanisk påvirkning til en DALI-2-kommando. DALI-2-kommandoene er forhåndsdefinert pr. inngang, og kan tilpasses via Niko-detektortool-appen. DALI-2-inngangsmodulen er direkte koblet til og strømforsynt av DALI-bussen. Merk at en separat DALI-strømforsyning er påkrevd. Grensesnittet egner seg for innbygging og skjult montasje. Sjekk dimensjonene til produktet før du velger monteringsboks.

- Konfigurasjon: DALI, DALI-2, Multimaster

- Antall DALI-2-adresser: 1

- Minimum styringspulslengde: 40 ms

- Maksimal ledningslengde: 50 cm

- Strømforsyning: via DALI bus

- Nominelt strømforbruk (12 Vdc, 25°C): 1.7 mA

- Omgivelsestemperatur: -20 – +75 °C

- Monteringsmetode: veggboks

- Bruksområder: Kun til innendørs bruk

- Avmantlingslengde

- 8,5 – 9,5 mm

- Dimensjoner (HxBxD): 40.7 x 28 x 14.2 mm

- Endring av innstillinger: Niko Detector Tool app (i kombinasjon med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombinasjon med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funksjon)

- Kapslingsklasse: IP20

- Slagfasthet/IK-klasse: IK02

- Godkjenning: CE