Function - DALI-2 relémodul for innfelli - NK310-02310

Function
KopierKopier
Function - DALI-2 relémodul for innfelli

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Signalomformer

  • Bredde - 32,5 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 58,5 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413736388154

Elnummer

1405044

Leverandørens varenummer

NK310-02310

Typebeskrivelse

310-02310

Modell / utførelse:

Signalomformer

Bredde:

32,5 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

58,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Denne DALI og DALI-2 relèmodulen gjør det mulig å kontrollere ikke-dimmbare 230 V laster via en DALI-buss. Den tillater at belysningsballaster uten DALI-grensesnitt kan slås AV og På av DALI-kommandoer.

Maksimal brytestrøm for relèmodulen er 4 A. Levetiden til den integrerte relèkontakten er forlenget ved nullkryss-bryteteknologi. Relemodulen oppfyller DALI-kravene ihht. IEC 62386 deleene 102 (control-gear) og 208 (DALI-devicestype 7). DALI-adressering og konfigurasjon gjøres via Niko Detector Tool-appen. DALI-relèmodulen er direkte koblet til og strømforsynt av DALI-bussen. Merk at en separat DALI-strømforsyning er påkrevd. Relèmodulen egner seg for innbygging og skjult montasje. Sjekk dimensjonene til produktet før du velger monteringsboks.

- Konfigurasjon: DALI, DALI-2

- Maksimal koblingsstrøm, cosφ = 0,6: 4 A

- Maksimal koblingsfrekvens: 1 Hz

- Strømforsyning: via DALI bus

- Nominelt strømforbruk (12 Vdc, 25°C): 2.7 mA

- Maksimum MCB-klassifisering: 10 A (begrenset av nasjonale installasjonsregler)

- Omgivelsestemperatur: -20 – +60 °C

- Monteringsmetode: veggboks

- Bruksområde: Kun til innendørs bruk

- Relèkontakt: N.O. (max. 4 A), potensialfri

- Avmantlingslengde

- 8,5 – 9,5 mm

- Dimensjoner (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm

- Endring av innstillinger: Niko detector tool app (i kombinasjon med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombinasjon med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funksjon)

- Kapslingsklasse: IP20

- Slagfasthet/IK-klasse: IK02

- Godkjenning: CE