Function - DALI MODUL STYRING FOLDEDØR OG NABOROMSTYRING FOR INNBYGGING - SE70021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Frekvensområde - 0...0 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102208125
Elnummer
4500237
Leverandørens varenummer
SE70021
Typebeskrivelse
4500237
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Frekvensområde:
0...0 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
14 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
159 mm
Enhet høyde:
21 mm
Enhet dybde:
30 mm


