Function - Deksel med ramme til Uniled+ sort matt - SE9953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102211705
Elnummer
1418080
Leverandørens varenummer
SE9953
Typebeskrivelse
SE9952
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Svart
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Produktet kommer komplett med enkel ramme i samme farge. Rammen kan fjernes og dekselet kan da benyttes med rammer som inngår i Gira System 55.
Materiale: Kuntstoff
Anvendelse: Dimmer
Materialkvalitet: Duroplast (Herdeplast)
Overflate: Lakkert
Type feste: Klemfeste
Egnet for berøringssensor for BUS-system: Nei
Overvåkningsvindu: Nei
Modell/Utførelse: Dreieknapp
Halogenfri: Ja
Avtrykk/indikering: Uten påskrift
Med tekstfelt: Nei


