Function - Delbar strømtrafo TP812 500/5A - TP8125005

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 4 VA

  • Åpningsdiameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587106634

Elnummer

8000112

Leverandørens varenummer

TP8125005

Typebeskrivelse

8000112

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

4 VA

Åpningsdiameter:

80 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Vi leverer et bredt program av strømtransformatorer. Programmet omfatter standard omsetningsforhold, og med forskjellige fysiske mål finnes det alltid en trafo som passer den aktuelle skinne eller kabel.