Function - Delbar strømtrafo TP812 750/5A - TP8127505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 750 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Åpningsdiameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Delbare strømtrafoer TP812
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587119726
Elnummer
8000114
Leverandørens varenummer
TP8127505
Typebeskrivelse
8000114
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
750 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1