Function - Delbar strømtrafo TP812 800/5A - TP8128005

Function
KopierKopier
Function - Delbar strømtrafo TP812 800/5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 800 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3 VA

  • Åpningsdiameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587106641

Elnummer

8000115

Leverandørens varenummer

TP8128005

Typebeskrivelse

Strømtrafoer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

800 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

3 VA

Åpningsdiameter:

80 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

DELBAR STR.TR.80X120PRIM. 800A