Function - Delbar strømtrafo TP816 2000/5 - TP81620005

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 2000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 15 VA

  • Åpningsdiameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Delbare strømtrafoer TP816

EAN/GTIN

7070587106658

Elnummer

8000122

Leverandørens varenummer

TP81620005

Typebeskrivelse

Strømtrafoer

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

2000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

15 VA

Åpningsdiameter:

80 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

DELBAR STR.TR.80X160PRIM.2000A