Function - Delbar strømtrafo TP88 750/5A - TP887505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 750 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3 VA
Åpningsdiameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587106757
Elnummer
8000109
Leverandørens varenummer
TP887505
Typebeskrivelse
8000109
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
750 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3 VA
Åpningsdiameter:
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
Ja
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


