Function - Delbar strømtrafo TQ 30 60/1A ø18mm - TQ30601

Function
KopierKopier
Function - Delbar strømtrafo TQ 30 60/1A  ø18mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 60 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 1 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0,2 VA

  • Åpningsdiameter - 18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587118286

Elnummer

8002229

Leverandørens varenummer

TQ30601

Typebeskrivelse

8002229

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

60 A

Sekundær merkestrømstyrke:

1 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0,2 VA

Åpningsdiameter:

18 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Klasse=3 Ytelse =0,2 VA kabellengde=5m hulldiam=18mm