Function - Delbar strømtrafo TQ 40C 200/1A ø 28mm - TQ40C2001

Function
KopierKopier
Function - Delbar strømtrafo TQ 40C 200/1A ø 28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 200 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 1 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0,2 VA

  • Åpningsdiameter - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Delbare strømtrafoer TQ40

EAN/GTIN

7070587118422

Elnummer

8002243

Leverandørens varenummer

TQ40C2001

Typebeskrivelse

8002243

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

200 A

Sekundær merkestrømstyrke:

1 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0,2 VA

Åpningsdiameter:

28 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Klasse=1 ytelse=0,2 VA kabellengde=3m hulldiam=28mm