Function - Delbar strømtrafo TQ 40C 250/5A ø 28mm - TQ40C2505

Function
KopierKopier
Function - Delbar strømtrafo TQ 40C 250/5A ø 28mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA

  • Åpningsdiameter - 28 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Delbare strømtrafoer TQ40

EAN/GTIN

7070587118477

Elnummer

8002248

Leverandørens varenummer

TQ40C2505

Typebeskrivelse

8002248

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1 VA

Åpningsdiameter:

28 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Klasse=1 Ytelse=1 VA kabellengde=0,5m hulldiam=28mm