Function - Delbar strømtrafo TQ 40C 500/5A ø 28mm - TQ40C5005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Åpningsdiameter - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587118491
Elnummer
8002250
Leverandørens varenummer
TQ40C5005
Typebeskrivelse
8002250
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Åpningsdiameter:
28 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1


