Function - Delbar Strømtrafo TQ50L 300/5A Ø42 - MT1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 300 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Delbare strømtrafoer TQ50
EAN/GTIN
7070587118774
Elnummer
8002266
Leverandørens varenummer
MT1001
Typebeskrivelse
8002266
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
300 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
Delbar trafo


