Function - Delbar sumatrafo TP-23 WG Sumtrafoer - SL410132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter - 20 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117630
Elnummer
1661436
Leverandørens varenummer
SL410132
Typebeskrivelse
1661436
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter:
20 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1
TP-WG kan kun brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanners levert fra Function AS, sekundærutgangen leverer en mV signal i forhold til detektert jordfeilstrøm som er tilpasset våre produkter.
WG-TP leveres i 5 forskjellige størrelser avhengig av ønsket lysåpning. Størrelsen på lysåpningen kommer frem i navnet, f.eks. WG-TP23 har lysåpning ø20x30mm, WG-TP58 har lysåpning ø50x80mm etc.
For best mulig nøyaktighet skal kabler/skinner sentreres i lysåpningen. TP-WG trafoene kan ikke brukes for varsling av jordfeilstrømmer under 100mA.
TP-WG serien kan ikke brukes sammen med retningsbestemt jordfeilrele Micro4.


