Function - Delbar sumtrafo TP-816 WG - WKE-S 816

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Åpningsdiameter - 80 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

  • Med berøringsbeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587117678

Elnummer

1661437

Leverandørens varenummer

WKE-S 816

Typebeskrivelse

Summasjonstrafo

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Åpningsdiameter:

80 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Åpningens høyde:

80...80 mm

Åpningens bredde:

160...160 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

DELBAR TRAFO F.JORDFEILRELE