Function - Delbare strømtrafo TQ 40B 150/5 ø 18mm - TQ40B1505

Function
KopierKopier
Function - Delbare strømtrafo TQ 40B 150/5 ø 18mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 150 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA

  • Åpningsdiameter - 18 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587118392

Elnummer

8002240

Leverandørens varenummer

TQ40B1505

Typebeskrivelse

8002240

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

150 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1 VA

Åpningsdiameter:

18 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Delbare strømtrafo TQ 40B 150/5 ø 18mm