Function - Digitalt Amperemeter DC48 ../ Instrumenter digitale - 8002210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - DC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 100 °
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587115247
Elnummer
8002210
Leverandørens varenummer
8002210
Typebeskrivelse
8002210
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
DC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
100 °
Nøyaktighetsklasse:
1
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
96 mm
Høyde:
48 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Målesystem:
Digital
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
Ja