Function - DIMMER LED1 DIM200 TRYKK/VRI - SE45010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Andre
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED1
EAN/GTIN
5703102210715
Elnummer
1441010
Leverandørens varenummer
SE45010
Typebeskrivelse
1441010
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Andre
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Merkespenning fra/til:
265...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
0...2 mm²
Enhet bredde:
89 mm
Enhet høyde:
89 mm
Enhet dybde:
23 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Alle funksjoner, som minimum dimmenivå, boost-funksjon og aktivering av minnet gjøres enkelt med dimmehjulet. For hvordan dette gjøres, se brukerveiledningen som følger med produktet.
Dimmeren trenger kun L-fasen for å fungere. Det er ikke tilkoblingsklemme for N-fase. Dimmeren er utviklet for faseavsnitt-dimming mot LED-lamper, men LED-dimmere fungerer også med glødelamper, 230 V halogen og 12 V elektrisk trafo*
*) Ved bruk med elektrisk trafo vil dimmekurven ikke være helt optimal, men likevel god nok for de fleste brukere.


