Function - Dimmer MicroLED 4-100W for innfelling i veggboks, tilkobles impulsbryter for styring - DN2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8422447014969
Elnummer
1404489
Leverandørens varenummer
DN2000
Typebeskrivelse
1404489
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
230...250 V
Styrespenning:
230...250 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Andre
Forsinkelse på generatorinngang:
0...2,5 mm²
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
42 mm
Enhet dybde:
12 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


