Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - Dimmerfront MicroDim ZB250 Hv - SR1301EXH

Function
KopierKopier
Function - Dimmerfront MicroDim ZB250 Hv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dreieknapp

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738012982

Elnummer

1418059

Leverandørens varenummer

SR1301EXH

Typebeskrivelse

1418059

Modell / utførelse:

Dreieknapp

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bredde:

81 mm

Høyde:

81 mm

Hvit dimmerfront, mellomramme og installasjonsramme. Fargen er tilpasset Schneider Exxact. Mellomrammen passer i Elko og Gira-rammer, men kan også passe til installasjonsrammer fra andre fabrikater (55 x 55 mm).