Function - DVI (24+5) Overgangskabel Innsats hvit - GI564503

Function
KopierKopier
Function - DVI (24+5) Overgangskabel Innsats hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337460763

Elnummer

6944087

Leverandørens varenummer

GI564503

Typebeskrivelse

6944087

Anvendelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

GRAFIKK
Uansett om du har flatskjerm- eller bilderørs-TV: DVI- og VGA-grafikkgrensesnittene i Gira data- og kommunikasjonstilkoblingsteknikk fører videosignalene til skjermen direkte fra veggen. Apparatvarianter med Phono-tilkobling, mini jack eller USB-grensesnitt kan fås som tilleggsutstyr.