Function - * EFF.MODUL LAVVOLT 100-450VA - GI35400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Type last - Kapasitiv
Nominell spenning - 230 V
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337354000
Elnummer
1472106
Leverandørens varenummer
GI35400
Typebeskrivelse
1472106
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Type last:
Kapasitiv
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Driftsspenning 230Vac Belastning ved styreinngang Ca. 1W (på klemme «1») Belastning 100 - 450VA – Viklede trafoer og lav-volt halogenlamper – 230V glødelamper – 230V halogenlamper – Blandingslast til spesifiserte belastningstyper Viklede trafoer må alltid lastes med minimum 85%. Kortslutningssikring Elektronisk utkopling ved kortslutning, ingen sikring å skifte Overtemperatursikring Elektronisk utkopling med automatisk gjeninnkopling ved nedkjøling Omgivelsestemperatur Ta maks 45°C Kapslingstemperatur Tc maks 75°C
ProduktbladPDF


