Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Effektregulator MRC-1000, 1000W - OJ1266

Function
KopierKopier
Function - Effektregulator MRC-1000, 1000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Gulvoppvarming

  • Antall ladekretser - 1

  • Modell / utførelse - Tidsstyring

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502612508

Elnummer

1472208

Leverandørens varenummer

OJ1266

Typebeskrivelse

Termostater veggboksmonterte

Bruksområde:

Gulvoppvarming

Antall ladekretser:

1

Modell / utførelse:

Tidsstyring

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

LED

Styreeffekt:

4,5 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

GENERELT MICROREG er en fullelektronisk effektregulator for trinnløs regulering av elektriske varmeanlegg opptil 1000W. MICROREG regulerer etter tidsproporsjonalprinsippet med syklustid på ca. 4 sekunder. Dette betyr at varmeelementet slås av og på i et puls/pauseforhold, som gjør at den tilførte middeleffekt kan tilpasses det aktuelle varmebehov. Inn- og utkopling styres av en triac som "tenner" i nullpunktet på sinuskurven. Dette for å unngå radiostøy. Det ønskede puls/pauseforholdet kan trinnløst stilles fra 0 til 10. Dvs. at i stilling 2,5 vil varmeelementet være innkoplet i ca. 1 sekund. og utkoplet i ca. 3 sekunder. Innstillingsområdet kan begrenses eller fastlåses ved hjelp av den røde og blå ringen under innstillingsknappen. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, ±10%, 50Hz Egetforbruk 3VA Varmeavgivelse 1,5W pr. Ampere Utgang Triac Belastning Min. 200W, 0,8A Maks 1000W, 4,5A Syklustid Ca 4 sek. Puls/pause tid Trinnløst 0 - 100% Omgivelsestemperatur –20 til +30°C Innbygd bryter 2-polet Materiale Selvslukkende halogenplast Kapsling IP 20

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien