Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Effektregulator MRC16 for veggboks 16A - OJ1260

Function
KopierKopier
Function - Effektregulator MRC16 for veggboks 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Gulvoppvarming

  • Antall ladekretser - 1

  • Modell / utførelse - Tidsstyring

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502611372

Elnummer

1472201

Leverandørens varenummer

OJ1260

Typebeskrivelse

Termostater veggboksmonterte

Bruksområde:

Gulvoppvarming

Antall ladekretser:

1

Modell / utførelse:

Tidsstyring

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

LED

Styreeffekt:

16 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

Microreg er en effektregulator for trinnløs regulering av elektriske varmeanlegg opptil 16A. Microreg regulerer etter tidsproporsjonalprinsippet med syklustid på ca. 30 minutter. Dette betyr at varmeelementet slås av og på i et puls-/pauseforhold, som gjør at den tilførte middeleffekt kan tilpasses det aktuelle varmebehov. Det ønskede puls-/pauseforholdet kan trinnløst stilles fra 0 til 10. Dvs. at i stilling 3 vil varmeelementet være innkoplet i ca. 10 minutter og utkoplet i ca. 20 minutter. Innstillingsområdet kan begrenses eller fastlåses ved hjelp av den røde og blå ringen under innstillingsknappen. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, ±10%, 50Hz Egetforbruk 6VA Belastning Maks 16A Syklustid Ca 30 min. Puls-/pausetid 0 - 100% Omgivelsestemperatur –20 til +30°C Innebygd bryter 2-polet Materiale Selvslukkende, halogenfri plast Kapsling IP 20

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien