Utgått

Function - Effektregulator MRC2-16 med display 16A - OJ1003

Function
KopierKopier
Function - Effektregulator MRC2-16 med display 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Gulvoppvarming

  • Antall ladekretser - 1

  • Modell / utførelse - Tidsstyring

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502614472

Elnummer

1401663

Leverandørens varenummer

OJ1003

Typebeskrivelse

Regulatorer

Bruksområde:

Gulvoppvarming

Antall ladekretser:

1

Modell / utførelse:

Tidsstyring

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

LED

Styreeffekt:

16 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

GENERELT Microreg MRC2 er en fullelektronisk effektregulator for trinnløs regulering av elektriske varmeanlegg opptil 16A. Microreg regulerer etter tidsproporsjonalprinsippet med syklustid på ca. 30 minutter. Dette betyr at varmeelementet slås av og på i et puls/pauseforhold, som gjør at den tilførte middeleffekt kan tilpasses det aktuelle varmebehov. Inn- og utkopling styres av et relé. Det ønskede puls/pauseforholdet kan trinnløst stilles fra 0 til 10. Dvs. at i stilling 2,5 vil varmeelementet være innkoplet i ca. 7,5 minutter og utkoplet i ca. 22,5 minutter. Innstillingsområdet kan begrenses i programmeringsmodus. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, ±10%, 50Hz Egetforbruk Ca. 3VA Utgang Relé Belastning Maks 16A Syklustid Ca 30 minutter Puls/pause tid Trinnløst 0 - 100% Omgivelsestemperatur –20 til +30°C Innebygd bryter 2-polet Materiale Selvslukkende halogenplast Kapsling IP 21