Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - EFK-23 EFFEKTREGULATOR 230V - OJ1250

Function
KopierKopier
Function - EFK-23 EFFEKTREGULATOR 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Varmelager

  • Antall ladekretser - 1

  • Modell / utførelse - Tidsstyring

  • Væravhengig styring - nei

  • Type indikering - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502550442

Elnummer

5490016

Leverandørens varenummer

OJ1250

Typebeskrivelse

Regulatorer

Bruksområde:

Varmelager

Antall ladekretser:

1

Modell / utførelse:

Tidsstyring

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

LED

Styreeffekt:

16 W

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

Ja

GENERELT EFK er en effektreguleringsenhet utviklet til å regulere romtemperaturen via elektriske varmebatterier i ventilasjonssystemer, elektriske panelovner og elektriske gulvvarmesystemer. TEKNISKE DATA Driftsspenning Se øverst på siden Egetforbruk 2VA Utgang Triac Belastning Se øverst på siden Måleområde 10 - 30°C Temperaturgrense tilluft 60°C Nattsenkning 5°C Syklustid 42 sek. v/50Hz Ekstern føler NTC (ETF XX99) Omgivelsestemperatur -10 til +40°C (drift) Kapsling IP 30 Mål (B x H x D) 183 x 83 x 48 mm Vekt 450 g