Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Function - EFM 9161 EFFEKTREGULATOR 16A - OJ1241

Function
KopierKopier
Function - EFM 9161 EFFEKTREGULATOR 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Styreenhet

  • Type spenningsforsyning - Intern

  • Type last - Ohmsk last

  • Antall utganger for strålevarme - 1

  • Antall strålevarmere pr. utgang - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502540795

Elnummer

5490055

Leverandørens varenummer

OJ1241

Typebeskrivelse

Regulatorer

Modell / utførelse:

Styreenhet

Type spenningsforsyning:

Intern

Type last:

Ohmsk last

Antall utganger for strålevarme:

1

Antall strålevarmere pr. utgang:

1

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Type matespenning:

AC

Type feste:

DIN-skinne

Støtteprotokoll for EnOcean:

Loddrett

Nominell forsyningsspenning ved AC:

230...400 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Utgangsspenning for varmeeffekt:

230 V

Utgangsstrøm for varmeeffekt:

16 A

Effektgrense for varme pr. Utgang:

7040 kW

Antall utganger for vifter:

0

Ugangsspenning for vifter:

0 V

Effektgrense for vifte pr. Utgang:

0 kW

Type grensesnitt:

Andre

Overlast-/temperaturvern:

Ja

Integrert diagnosefunksjon:

nei

Effekttilslutning opptil 25A . EFM kan sammenbygges til større effekter . Driftsspenning 230V eller 400Vac . Triacutgang med nullgjennomgangstrigging . Proporsjonalt styresignal 0 - 10Vdc . On/off styresignal 24 - 400Vac . Galvanisk skille mellom effektdel og styring . Sikring mot overopphetning Driftsspenning 230 - 400Vac, ±10%, 50/60Hz Egetforbruk 5VA Varmeavgivelse Ca. 1,5W/A Utgang Triac Belastning Se øverst på siden Syklustid Ca. 45 sek. Omgivelsestemperatur –10 til 40°C Kapsling IP 20