Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - EFS-9253 EFFEKTREG 3 X 25A, - OJ1383

Function
KopierKopier
Function - EFS-9253 EFFEKTREG 3 X 25A,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Styreenhet

  • Type spenningsforsyning - Intern

  • Type last - Ohmsk last

  • Antall utganger for strålevarme - 1

  • Antall strålevarmere pr. utgang - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502550152

Elnummer

5490078

Leverandørens varenummer

OJ1383

Typebeskrivelse

Regulatorer

Modell / utførelse:

Styreenhet

Type spenningsforsyning:

Intern

Type last:

Ohmsk last

Antall utganger for strålevarme:

1

Antall strålevarmere pr. utgang:

1

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Type matespenning:

AC

Type feste:

Skrufeste

Støtteprotokoll for EnOcean:

Loddrett

Nominell forsyningsspenning ved AC:

230...400 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Utgangsspenning for varmeeffekt:

400 V

Utgangsstrøm for varmeeffekt:

25 A

Effektgrense for varme pr. Utgang:

17250 kW

Antall utganger for vifter:

0

Ugangsspenning for vifter:

0 V

Effektgrense for vifte pr. Utgang:

0 kW

Type grensesnitt:

Andre

Overlast-/temperaturvern:

Ja

Integrert diagnosefunksjon:

Ja

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230/400Vac, ±10%, 50/60Hz Inngangsignal 0-10Vdc, 2-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA Impedans (spenningssignal) 10 kOhm Utgangsspenning Pulserende AC-spenning (PWM) Temperatursikring 90°C Temp. begrensningssensor 80 - 85°C (begrenser pulsbredde på utgangsspenning) Periodetid Ekstern regulator: 1 - 40 sekunder Intern regulator: 20 sekunder fast Forsyningsutgang +14V/25mA til forsyning av eksterne enheter (EFRP) Reléutgang Potensialfri sluttekontakt til trinnkopling, 230V/6A Regulator Proporsjonal regulator med innstillbart P-bånd, 1-6°C Følerinngang NTC-føler/transducer Belastningsform Stjerne/trekant, ohmsk Min. effektbelastning 400W Egetforbruk 5VA Effektfaktor Cos j = 0,98 Varmeavgivelse Se øverst på siden Omgivelsestemperatur -10/+40°C Kapsling IP 20 Mål (H x B x D) Se øverst på siden