Function - EKSTRA HØYTTALER - SE23209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102003737
Elnummer
6250918
Leverandørens varenummer
SE23209
Typebeskrivelse
Dørvaktsignaler
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
90 mm
Lengde:
180 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
80 mm
Diameter:
0 mm
EKSTRA HØYTTALER


