Function - eNet påsats kobling og dimmin - GE5490005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337053385
Elnummer
4505176
Leverandørens varenummer
GE5490005
Typebeskrivelse
4505176
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei


