Utgått

Function - EO HUB CT Clamp 1000A - CT1000A

Function
KopierKopier
Function - EO HUB CT Clamp 1000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med berøringsskjerm - nei

  • Bredde - 30,5 mm

  • Høyde - 121 mm

  • Dybde - 127 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060515160779

Elnummer

1522777

Leverandørens varenummer

CT1000A

Typebeskrivelse

1522777

Med berøringsskjerm:

nei

Bredde:

30,5 mm

Høyde:

121 mm

Dybde:

127 mm

Måletransformator til EO HUB ved dynamisk lastbalansering (DLB) av EO Genius Smart ladestasjon. Delbar 1000A strømtransformator for enkel montasje. Behov 1stk pr. fase. Størrelse på CT-Klemme velgges etter srørrelse på forankoblet vern. Kan benyttes sammen med ALM for EO Mini, EO Mini PRO ALM , EO Basic ALM og EO HUB/ Genius system. (Kan ikke brukes sammen med EO PRO HUB)