Utgått

Function - EO HUB CT Clamp 250A - CT250A

Function
KopierKopier
Function - EO HUB CT Clamp 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med berøringsskjerm - nei

  • Bredde - 15,5 mm

  • Høyde - 50,8 mm

  • Dybde - 53,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060515160762

Elnummer

1522776

Leverandørens varenummer

CT250A

Typebeskrivelse

1522776

Med berøringsskjerm:

nei

Bredde:

15,5 mm

Høyde:

50,8 mm

Dybde:

53,3 mm

Måletransformator til EO HUB ved dynamisk lastbalansering (DLB) av EO Genius Smart ladestasjon. Delbar 250A strømtransformator for enkel montasje. Behov 1stk pr. fase. Størrelse på CT-Klemme velgges etter srørrelse på forankoblet vern. Kan benyttes sammen med ALM for EO Mini, EO Mini PRO ALM , EO Basic ALM og EO HUB/ Genius system. (Kan ikke brukes sammen med EO PRO HUB)