Function - EO HUB sentral styreenhet for Genius ladestasjon - EH001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med berøringsskjerm - nei
Bredde - 100 mm
Høyde - 125 mm
Dybde - 175 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060515160021
Elnummer
1522772
Leverandørens varenummer
EH001
Typebeskrivelse
1522772
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
175 mm
EO HUB er selve hjernen Genius systemet og kobler systemet til EO cloud. EO HUB gjør det mulig for inntil 30 Genius ladere å settes i system med laststyring og gir full kontroll over forbrukerdata, administrere brukertilgang med QR koder og APP eller RFID. EO HUB har tilkobling for Ethernett eller GSM modem og trenger kun 1stk datalinje eller SIM for å koble så mye som 30 Genius ladere til EO Cloud. HUB har inngang for 3stk måletrafo som gir en enkel, unik og kostnadseffektiv dynamisk laststyring med bygget som gir trygghet for ivaretakelse av lastfordeling selv ved bortfall av internettforbindelse.HUB forbindes enkelt med laderne via 2 leder RS485 BUS. Dette sikrer billig og sikker kommunikasjon mellom mange ladepunkter.


