Function - EO PRO HUB: 4G MID, sentral styreenhet for Genius ladestasjon - EH002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med berøringsskjerm - nei
Bredde - 110 mm
Høyde - 240 mm
Dybde - 290 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060515160724
Elnummer
1522773
Leverandørens varenummer
EH002
Typebeskrivelse
1522773
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
110 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
290 mm
EO PRO HUB har de samme egenskapene som EO HUB, men har i tillegg mulighet for å brukes i anlegg med krav til MID godkjente måling av forbruk. Ved bruk av dynamisk lastbalansering og MID måler benyttes de praktiske delbare 5A måletrafoene T24 CT Clamp tilpasset det aktuelle anlegget med mulighet for 100A - 150A - 200A - 300A trafoer. EO PRO utgjør selve hjernen Genius systeme og kobler systemet til EO cloud. EO HUB gjør det mulig forflere Genius ladere å settes i system med laststyring og gir full kontroll over forbrukerdata, administrere brukertilgang med QR koder og APP eller RFID. EO HUB har tilkobling for Ethernett og 4G GSM modem og trenger kun 1stk datalinje eller SIM for å koble så mye som ??? Genius ladere til EO Cloud. HUB har inngang for 3stk måletrafo som gir en enkel, unik og kostnadseffektiv dynamisk laststyring med bygget som gir trygghet for ivaretakelse av lastfordeling selv ved bortfall av internettforbindelse. HUB har primært mulighet for kommunikasjon mot EO Cloud, men har også OCPP 1,6Js som gir mulighet for andre systemintegrasjoner. HUB forbindes enkelt med laderne via 2 leder RS485 BUS. Dette sikrer billig og sikker kommunikasjon mellom mange ladepunkter.


