Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - ETP 1974 TERMOSTAT - OJ1056

Function
KopierKopier
Function - ETP 1974 TERMOSTAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502531045

Elnummer

5491321

Leverandørens varenummer

OJ1056

Typebeskrivelse

Termostater tavlemonterte

GENERELT • Elektronisk universaltermostat• 4 temperaturområder fra –50° til +375°C• Omstilling mellom kjøle- og varmefunksjon• Mulighet til flere termostater på en føler• DC-utganger, 0 - 10V og 4 - 20 mA• Sikring mot følerbrudd• Kan brukes som måleverdi-omformer• Leveres også i Ex-versjon TEKNISKE DATA Driftsspenning Se øverst på siden Egetforbruk 3VA Omgivelsestemperatur –20 til +50°C Nøyaktighet ±1°C Kontakt 1 vekselkontakt maks 10A, 250Vac, resistiv belastning Forventet statisk levetid ved maks belastning 2 x 105 kontaktfunksjoner Differanse/hysterese 1 - 15°C DC-utgang 0 - 10Vdc, maks 1 mA Min. område = 0V, D U = 80 mV/°C Strømutgang 4 - 20 mA strømsløyfe. Min. område = 4 mA, D I = 128 µA/°C Kapsling IP 30