Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Function - Etr/Etf 1441A Takrennetermostat - OJ1093

Function
KopierKopier
Function - Etr/Etf 1441A Takrennetermostat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensortype - Andre

  • Antall kanaler - 1

  • Innstillingsområde komfort - 0...10 °C

  • Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)

  • Modell / utførelse - Digital

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502650258

Elnummer

5491374

Leverandørens varenummer

OJ1093

Typebeskrivelse

Termostater tavlemonterte

Sensortype:

Andre

Antall kanaler:

1

Innstillingsområde komfort:

0...10 °C

Kontaktutførelse:

Normalt lukket kontakt (NC)

Modell / utførelse:

Digital

Merkespenningsområde:

207...253 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Tekstveiledning i displayet:

nei

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Korteste temperaturfase:

1 min

Antall grunnprogram standard:

1

Ferieprogram:

nei

Inngang for tidsprogram:

nei

Innstillingsområde senking:

0...10 °C

Innstillingsområde frostbeskyttelse:

0...10 °C

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Driftsvelger:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Monteringsdybde:

56 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

3 W

ETR er en spesialtermostat til styring av varmekabler i takrenner, trapper, gangveier, oppkjørsler o.l. hvor isdannelse ønskes fjernet.

Som kjent dannes is kun innenfor et bestemt temperaturintervall,og ved å benytte varmekabel kan denne isdannelse motvirkes. ETR er konstruert til å styre varmetilførselen kun innenfor det kritiske området, slik at avising oppnås med minst mulig energitilførsel. Det kritiske temperaturområdet er varierende fra anlegg til anlegg. Derfor er termostaten utstyrt med start og stoppinnstilling av temperaturen. Tre lysdioder viser hvor i området temperaturen befinner seg. Termostaten plasseres inne, f.eks. i sikringsskap, og føleren ute, f.eks. på vegg. Betjening av termostaten er på denne måte meget enkel. Medfølger føler ETF-144/99 for nedstøping.

INNJUSTERING
Koblingsskjemaet viser hvordan termostaten skal kobles. Innstill f.eks. "high" temperatur til +2°C og "low" temperatur til –2°C. Hvis det nå dannes is og den grønne dioden lyser, dreies "low"-innstillingen til en lavere verdi, inntil den røde dioden tennes. Dannes det is mens den gule dioden lyser, dreies "high"-innstillingen til en høyere verdi inntil den røde dioden tennes. Etter noen få justeringer oppnår man en innstilling hvor det ikke lenger dannes is/istapper, og anlegget passer seg
selv med minimalt forbruk av energi. Hvis det dannes istapper mens den røde lysdioden er tent, betyr det at varmetilførselen er lav eller avbrutt.

MONTERING
ETR monteres på DIN-skinne. Medfølgende temperaturføler av type ETF-144/99 støpes ned.