Function - ETR2 IS- OG SNØSMELTETERM - OJ1615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Fjernføler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 0...10 °C
Modell / utførelse - Digital
Merkespenningsområde - 207...253 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502660141
Elnummer
5490013
Leverandørens varenummer
OJ1615
Typebeskrivelse
5490013
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...10 °C
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
0...10 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
0...10 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
59 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Termostaten er veldig enkel å betjene via to justeringsskruer. TEMP.SET er justering av temperaturgrensen for aktivering av oppvarmingen. Denne er justerbar fra 0 til 10C (anbefalt 2C som utgangspunkt). TIME.SET er justering av varigheten på ettervarmen fra det ikke lenger detekteres fukt og temperatur under settpunkt. Ettervarmen er justerbar fra 0 til 5 timer (anbefalt 2 timer som utgangspunkt).
ETR2 er kompatibel med følgende følere:
•ETOG-56. Bakkeføler som detekterer temperatur og fukt. Utskiftbar uten graving i kombinasjon med monteringssettet ETOK-1.
•ETOG-55. Bakkeføler som detekterer temperatur og fukt.
•ETOR-55. Takrenneføler som detekterer fukt.
•ETF-733/744/99. Temperaturføler for veggmontering.


