Function - Fjernkontroll for SE41400 og SE41445 - SE41920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Infrarød
Antall kanaler - 32
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102204028
Elnummer
1404493
Leverandørens varenummer
SE41920
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Veggsender:
Ja
Signaloverføring:
Infrarød
Antall kanaler:
32
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Rekkevidde:
3 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei


