Function - Føler For Isfri-60/70 - NI1011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070738000064
Elnummer
5490036
Leverandørens varenummer
NI1011
Typebeskrivelse
Snøsmelteautomatikk
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturføler
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Unik microprocessorstyrt luftføler for registrering av nedbør og temperatur for Isfri 50/60/70.
MONTERING
Føleren skal monteres ute på tak, stolpe eller annet sted slik at følerhodet blir truffet av nedbøren og kan gjøre upåvirket temperaturmåling. Det innebærer store fordeler at føleren ikke skal støpes fast i bakken, hvor den lett blir utsatt for skader eller tildekning. Følerens mekaniske mål er 58x58x750mm. Føleren leveres med 6,5m kabel og kan skjøtes til en maksimal totallengde på 100 meter. Eventuell skjøting av kabelen må skje på tørt sted, slik at koblingspunktene ikke blir våte. Hvis kabelen forlenges, må tverrsnittet av lederne være minst 0,5 mm2 og minst 1,0 mm2 hvis lengden overstiger 30 meter.
NB! For å begrense potensiale for skade fra atmosfæriske utladninger ved tordenvær er det ikke anbefalt at følerhodet er byggets høyeste punkt.
MONTERING
Føleren skal monteres ute på tak, stolpe eller annet sted slik at følerhodet blir truffet av nedbøren og kan gjøre upåvirket temperaturmåling. Det innebærer store fordeler at føleren ikke skal støpes fast i bakken, hvor den lett blir utsatt for skader eller tildekning. Følerens mekaniske mål er 58x58x750mm. Føleren leveres med 6,5m kabel og kan skjøtes til en maksimal totallengde på 100 meter. Eventuell skjøting av kabelen må skje på tørt sted, slik at koblingspunktene ikke blir våte. Hvis kabelen forlenges, må tverrsnittet av lederne være minst 0,5 mm2 og minst 1,0 mm2 hvis lengden overstiger 30 meter.
NB! For å begrense potensiale for skade fra atmosfæriske utladninger ved tordenvær er det ikke anbefalt at følerhodet er byggets høyeste punkt.
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


