Function - For utvendig montasje i mastearrangement - CI5000864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In - 0 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Nøyaktighetsklasse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059227135
Elnummer
1661499
Leverandørens varenummer
CI5000864
Typebeskrivelse
1661499
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In:
0 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Nøyaktighetsklasse:
Andre
Åpningsdiameter:
30 mm
Effektforbruk:
0 W
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
30...30 mm
Åpningens bredde:
30...30 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1
TRM30-WGS leveres med 10 meter 1,5mm2 UV bestandig sekundærkabel. Robuste festelabber i rustfritt stål kvalitet AISI 316 som passer med innfestning av 2 stk. 8 mm bolter.


