Function - Foto Gong PIR, komplett sett med sentral, PIR detektor og adapter for dørvaktsignal. - SE33410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207067
Elnummer
6250922
Leverandørens varenummer
SE33410
Typebeskrivelse
6250922
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
90 mm
Lengde:
180 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
80 mm
Diameter:
0 mm


