Function - Foto Gong PIR Sensor u/Adapter 230V AC - SE44041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - IR-føler
Bredde - 65 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 105 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207081
Elnummer
6250926
Leverandørens varenummer
SE44041
Typebeskrivelse
6250926
Modell / utførelse:
IR-føler
Bredde:
65 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
105 mm
Diameter:
0 mm
SE 44 041 er sensoren til Foto Gong PIR dørvaktsignalanlegg. Sensoren plasseres over inngangen som ønskes detektert, og dekker ca 6m bredde ved montering 2,5m over gulvet. Det kan tilkobles inntil 4 stk sensorer (SE 44 041) til en sentral (SE 23 410).


