Function - Foto Gong PIR Trådløs, komplett sett med sentral, PIR følerog adaptere for dørvaktsignal. - SE33450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207074
Elnummer
6250923
Leverandørens varenummer
SE33450
Typebeskrivelse
6250923
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
90 mm
Lengde:
180 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
80 mm
Diameter:
0 mm
Foto Gong er et dørvaktsignal for varsling av personer som ankommer for eksempel i butikker eller lagerlokaler hvor man ikke har oversikt over inngangen. Foto Gong PIR komplett består av sentral, PIR sensor og strømadapter til begge enhetene.