Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - Foto Gong PIR Trådløs Sensor u/Adapter 230V AC - SE44045

Function
KopierKopier
Function - Foto Gong PIR Trådløs Sensor u/Adapter 230V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - IR-føler

  • Bredde - 65 mm

  • Høyde - 55 mm

  • Dybde - 105 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703102207098

Elnummer

6250927

Leverandørens varenummer

SE44045

Typebeskrivelse

6250927

Modell / utførelse:

IR-føler

Bredde:

65 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

105 mm

Diameter:

0 mm

SE 44 045 er PIR sensoren til den trådløse Foto Gong sentralen SE 23 450. Sensoren plasseres over inngangen som ønskes detektert, og dekker ca 6m bredde ved montering 2,5m over gulvet. Sensoren kommuniserer trådløst med sentralen og har en maksimum rekkevidde på ca 200m i fri sikt.