Function - Foto Gong PIR Trådløs Sentral u/Adapter 230V AC - SE23450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207043
Elnummer
6250925
Leverandørens varenummer
SE23450
Typebeskrivelse
6250925
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
Ja
Innbyggingsdybde:
90 mm
Lengde:
180 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
80 mm
Diameter:
0 mm
SE 23 450 er sentralen til Foto Gong Trådløs dørvaktsignalanlegg, og kommuniserer trådløst med sensoren SE 44 045.