Function - Fotocellebryter FCL, justerbar 3-300 lux, 13A 230V/3000W - SE41048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 3...300 lx
Utkoblingslysstyrke - 280...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 800 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703102203977
Elnummer
1478060
Leverandørens varenummer
SE41048
Typebeskrivelse
Fotocellebryter
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
3...300 lx
Utkoblingslysstyrke:
280...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
800 A
Utkoblingsforsinkelse:
60 s
Innkoblingsforsinkelse:
60 s
Maks omkoblingseffekt:
3000 W
C-last:
Ja
Med automatisk nattavstenging:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-50...50 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
FUNKSJON
Fotocellebryteren FCL, med positiv hysterese, tenner lyset om kvelden ved det innstilte nivå ”Lux on”. Lyset slukker igjen når dagslyset har en høyere verdi enn ”Lux on” +50% Den utvendige lux-knappen på FCL benyttes til innstilling av tennivået, som er justerbart fra 3 - 300 lux. Lysdioden fungerer som innstillingshjelp og reagerer derfor momentant, uten tidsforsinkelse. Lysdioden tenner når det målte dagslysnivået er lavere eller det samme som den innstilte skalaverdien.
MONTERING
FCL er meget monteringsvennlig da det er stikkforbindelse mellom bunn (koblingshus) og elektronikkdel.


