Function - Høytaler UP 14/2 Q-8, Stereo hvit - RE1021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kapasitet - 25 W
Flerveissystem - 2
Frekvensområde - 40...26000 Hz
Musikkapasitet - 40 W
Bredde - 220,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4043106016977
Elnummer
6306525
Leverandørens varenummer
RE1021
Typebeskrivelse
HØYTALER UP 14/2 Q-8,STEREO HVIT
Nominell kapasitet:
25 W
Flerveissystem:
2
Frekvensområde:
40...26000 Hz
Musikkapasitet:
40 W
Bredde:
220,5 mm
Høyde:
220,5 mm
Dybde:
83 mm
Kvadratisk høyttaler for innbygging i vegg eller tak. Kan benyttes sammen med iPod docking og andre lydanlegg.