Function - HDMI Overgangskabel Innsats hvit - GI567003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - HDMI
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337461609
Elnummer
6944162
Leverandørens varenummer
GI567003
Typebeskrivelse
6944162
Anvendelse:
HDMI
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
For full-HD-TV,spillkonsoller, Blu-ray-spillere m.m.: Tilkoblingsboksene for HDMI- og SAT F-kabler finnes i mange forskjellige kombinasjoner, for eksempel med USB-tilkobling, Phono-kontakt eller RJ 45-nettverksforbindelse.
Tekniske data:
Monteringsdybde
- Overgangskabel: min. 51 mm
Lengde på overgangskabelen: 200 mm
Merknader:
- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: